Motion
52367
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01553775
N° MFR52367
Prix14.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI01553775
N° MFR52367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 52367 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1/2 po et un poids de 0.10 lb, adaptée au meulage et à l’ébavurage légers.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382523671
  • CUP_NON
    012382523671

Aperçu

Description du fabricant
52367 ROUE À RABAT
  • La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté