Motion
52621
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553786
N° MFR52621
Prix12.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553786
N° MFR52621
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
Votre prix12.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 52621 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.25 lb, idéale pour l’élimination agressive des pièces.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382526214
  • CUP_NON
    012382526214

Aperçu

Description du fabricant
52621 ROUE À RABAT
  • Utiliser sur la finition finale des surfaces métalliques, le mélange et la finition des matrices, des moules, des outils, des tubes et des canaux, l’élimination des ébarbures et des mésappariements sur les pièces usinées, le lissage du métal, des plastiques et du bois, le mélange et le nettoyage des bords
  • Tige : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté