Motion
52623
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553787
N° MFR52623
Prix12.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553787
N° MFR52623
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
Prix12.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 52623 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.25 lb, adaptée au meulage, au mélange et à la préparation de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382526238
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • CUP_NON
    012382526238

Aperçu

Description du fabricant
52623 ROUE À RABAT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon