Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 52625 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 0.25 lb, ce qui la rend idéale pour la finition et le mélange fins.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON012382526252