Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain180
- Description longueLa 54501 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 180 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.07 lb, idéale pour les applications de lissage et de finition.
- Numéro CUP du fabricant012382545017
- CUP_NON012382545017
Aperçu
- Idéal pour produire des finitions satinées ou décoratives sur des surfaces irrégulières ou profilées
- Combinaison de matériaux abrasifs non tissés et enduits