Motion
54502
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553838
N° MFR54502
Prix21.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 320 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553838
N° MFR54502
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
Votre prix21.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Description longue
    La 54502 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 320 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.07 lb, idéale pour la finition et le polissage ultrafins.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382545024
  • CUP_NON
    012382545024

Aperçu

Description du fabricant
TIGE FLEXFINISH 54502 2 PO X 1 PO
  • Idéal pour produire des finitions satinées ou décoratives sur des surfaces irrégulières ou profilées
  • Combinaison de matériaux abrasifs non tissés et enduits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté