Motion
56131
Roue d’accrochage de type 1 WOLVERINE de 2 po x 1/4 po, A36R, 3/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553917
N° MFR56131
Prix2.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue d’accrochage de type 1 WOLVERINE de 2 po x 1/4 po, A36R, 3/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553917
N° MFR56131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Hauteur totale
    0.2500 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    0.60 lb
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.250 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382561314
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    012382561314
  • Dureté des roues
    R

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE 56131 2 PO X 1/4 PO
  • La liaison solide de la résine offre une performance de coupe rapide dans les applications serrées et difficiles à atteindre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon