Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportFibre
- CouleurBrun
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382594947
- Application du matérielAcier
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382594947
Aperçu
- Idéal pour le mélange, la finition et la préparation de surface
- À utiliser sur les meuleuses à angle droit
- Taux de coupe uniforme et propre
- Rendement constant
- Excellente valeur