Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5.0000 po
- Longueur totale4.7500 po
- Largeur totale4.7500 po
- Diamètre du tampon5 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- Quantité de colis du fabricant1
- Numéro CUP du fabricant012382596002
- Type de montageÉcrou de blocage
- CUP_NON012382596002
Aperçu
- Tampon de secours pour les disques en fibre de résine et les disques coupés Altra
- 10000 tr/min
- Coussinet d’appui pour disques en fibre de résine et Al-tra Cut