Motion
59605
Tampon d’appoint de 4 po pour disque en fibre de résine, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI01554031
N° MFR59605
Prix53.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appoint de 4 po pour disque en fibre de résine, écrou UNC 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI01554031
N° MFR59605
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
Prix53.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Diamètre du tampon
    4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    012382596057
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    012382596057

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’APPUI 59605 POUR DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE
  • Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
  • Les coupes AL-tra améliorent le meulage sur l’aluminium 400 - 800 %
  • Ces disques révolutionnaires résistent à la charge, assurent des taux de coupe plus élevés, prolongent la durée de vie du disque et obtiennent une finition supérieure
  • Les disques coupés AL-tra remplacent les disques en fibre de résine conventionnels 5 à 1 ou plus
  • Coussinet d’appui pour disques en fibre de résine et Al-tra Cut

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon