Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
- Longueur totale2.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- CouleurBrun
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382598068
- Application du matérielAluminium
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382598068
Aperçu
- Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
- Résiste à la charge, assure des taux de coupe plus élevés, prolonge la durée de vie du disque et atteint un fini supérieur par rapport aux disques de ponçage/meulage conventionnels
- Les disques de mélange en aluminium Tiger résistent à la charge lors du meulage de l’aluminium, assurant un contact constant du grain avec la surface de travail
- Compatible avec les tampons de secours de type R
- Prêt à meuler hors de la boîte
- Ne nécessite aucun traitement supplémentaire sur le disque ou la surface de travail
- Aucun nettoyage requis
- Passer directement du meulage à la finition