Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
- Longueur totale2.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
Détails
- Matériau abrasifZircone
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportTissu
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382603823
- Application du matérielAcier inoxydable, acier à outils
- Type de montageChangement rapide de la vitesse-Lok® TS
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382603823
Aperçu
- Les grains de zircone d’alumine auto-affûtés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Une rétention améliorée du grain prolonge la durée de vie du produit jusqu’à 50 % sur le support en fibre de résine, réduisant ainsi les changements et la consommation d’abrasif
- L’endos en fibre de résine rigide offre un taux de coupe agressif sans appliquer de pression supplémentaire
- La connexion de type S permet un changement de disque rapide et un montage facile
- Idéal pour le meulage et le mélange des soudures sur l’acier à outil, l’acier structurel et la fonte