Motion
83130
Brosse à roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554376
N° MFR83130
Prix177.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Nylox - 8 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554376
N° MFR83130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix177.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre
    8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.035 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    012382831301
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382831301

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83130 8 PO
  • Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
  • Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté