Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.312 po
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.157 po
- Hauteur de la plaque0.463 po
- Épaisseur de la plaque0.060 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Largeur du rouleau0.312 po
- Poids0.512 lb
Détails
- Numéro de lien de la pièce jointeK-1
- Type de lien de pièce jointePli - Deux côtés
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Pays d’origineTaiwan
- Numéro de stock du fabricant16484
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de Trous1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons À travers1
- Type de produitChaîne de fixation
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
- Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
- Utilisé dans les environnements à haute et basse température.