Motion
78
Poinçon central - 0.083 po de diamètre de pointe, 5-5/8 po de longueur totale, style poignée ronde/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI01556621
N° MFR78
Prix73.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 0.083 po de diamètre de pointe, 5-5/8 po de longueur totale, style poignée ronde/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI01556621
N° MFR78

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    5/8 po
  • Longueur totale
    5-5/8 po
  • Diamètre du point
    0.083 po

Détails

  • Automatique
    Automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Ajustabilité de l’impact
    Impact réglable
  • Matériau du point
    Acier allié
  • Point remplaçable
    Point remplaçable

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 78