Motion
12975
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25 Filetage, 375 par paquet
N° D’ARTICLE MI01557518
N° MFR12975
Prix188.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25 Filetage, 375 par paquet
N° D’ARTICLE MI01557518
N° MFR12975

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix188.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 mm, 12 mm, 16 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille du filetage
    M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    375
  • Type de point
    Gobelet
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT DE 12975 VIS DE PRESSION MÉTRIQUES