Motion
16975
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557838
N° MFR16975
Prix26.36 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557838
N° MFR16975
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
Prix26.36 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.5 m
  • Épaisseur des cales
    0.0098 po
  • Largeur de cale
    150.00 mm
  • Taille
    150 mm x 2.5M
  • Résistance à la traction
    80000 psi
  • Épaisseur
    0.25 mm
  • Poids
    1.83 lb
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Grade
    1008-1010
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.024 mm
  • Tolérance de largeur
    +/-2.5 mm

Aperçu

Description du fabricant
16975 .25MM X 150MM X 2.5M CHAUSSURE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good