Motion
17315/17SS5
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557901
N° MFR17315/17SS5
Prix108.43 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557901
N° MFR17315/17SS5
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
Prix108.43 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120 po
  • Épaisseur des cales
    0.0050 po
  • Largeur de cale
    12 po
  • Taille
    12 x 120 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    57000 psi
  • Épaisseur
    0.005 po, 0.127 mm
  • Poids
    2.46 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Grade
    260
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.125 po
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau de cale
    Laiton
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Demi-dur
  • Tempérer
    Demi-dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0008 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.008 po

Aperçu

Description du fabricant
17315 17SS5 005X12X120 BORDURE EN LAITON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté