Motion
24162
N° D’ARTICLE MI01558459
N° MFR24162
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01558459
N° MFR24162
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
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 5/64 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po
  • Épaisseur
    0.0015 po

Détails

  • Possède une rainure de clavette
    Avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
24162 3/4X1-1/8X0015 ARBR SPCR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good