Motion
24469
N° D’ARTICLE MI01558626
N° MFR24469
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01558626
N° MFR24469
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2-3/4 po
  • Épaisseur
    0.008 po

Détails

  • Possède une rainure de clavette
    Avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
24469 2X2-3/4X008 ARBR SPCR