Motion
26005
Assortiment de cales allongeantes - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01558880
N° MFR26005
Prix188.04 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales allongeantes - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01558880
N° MFR26005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.04 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (15) 0.005 x 1/2 in, (15) 0.005 x 1/4 in, (15) 0.005 x 3/4 in, (15) 0.005 x 3/8 in, (15) 0.005 x 5/16 in, (15) 0.005 x 5/8 in, (15) 0.015 x 1/2 in, (15) 0.015 x 1/4 in, (15) 0.015 x 3/4 in, (15) 0.015 x 3/8 in, (15) 0.015 x 5/16 in, (15) 0.015 x 5/8 in, (15) 0.032 x 1/2 in, (15) 0.032 x 1/4 in, (15) 0.032 x 3/4 in, (15) 0.032 x 3/8 in, (15) 0.032 x 5/16 in, (15) 0.032 x 5/8 in
  • Diamètre intérieur
    0.171 - 0.598 po
  • Diamètre extérieur
    0.248 - 0.746 po
  • Épaisseur
    0.005 à 0.032 po

Détails

  • Application
    Réglages du boulon à dénuder/vis d’épaulement
  • Grade
    Non évalué
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    270
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment de cales Arbor

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT DE CALES ALLONGEANTES 26005