Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande4-1/2 à 6-1/2 po
- Hauteur0.023 po
- Diamètre maximal6-1/2 po
- Diamètre minimum4-1/2 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Nom du fabricant (attribut de description)Marque de précision
- MatérielAcier inoxydable
- CUP_NON69815834590