Motion
42136
Cale à fentes - avec languette, B, 3/4 po taille d’encoche, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI01559862
N° MFR42136
Prix17.63 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cale à fentes - avec languette, B, 3/4 po taille d’encoche, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI01559862
N° MFR42136
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
Prix17.63 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Longueur
    3 po
  • Longueur de cale
    3 po
  • Taille de la cale
    B
  • Épaisseur des cales
    0.0015 po
  • Largeur de cale
    3 po
  • Taille
    B - 3 po x 3 po
  • Profondeur de la fente
    1-1/2 po
  • Taille de l’emplacement
    3/4 po
  • Largeur de rainure
    3/4 po
  • Hauteur de la languette
    11/16 po
  • Largeur de la languette
    11/16 po
  • Résistance à la traction
    30000 psi
  • Épaisseur
    0.0015 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Violet
  • Matériel
    Polyester
  • Quantité du colis
    20
  • Matériau de cale
    Polyester
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Type de cale
    Cale fendue avec languette
  • Plage de température
    -90 à 300 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.000075 po
  • Type
    Avec onglet
  • CUP_NON
    69815842136

Aperçu

Description du fabricant
42136 0015X3X3 CODE COULEUR SLTD 20/P