Motion
42905
Assortiment de cales à fentes - Matériau en polyester et PVC, 2 po de largeur, 2 po de longueur, 5/8 po de taille d’encoche
N° D’ARTICLE MI01559932
N° MFR42905
Prix337.70 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales à fentes - Matériau en polyester et PVC, 2 po de largeur, 2 po de longueur, 5/8 po de taille d’encoche
N° D’ARTICLE MI01559932
N° MFR42905
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
Prix337.70 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Contenu
    (10) 0.001 in, (10) 0.0015 in, (10) 0.002 in, (10) 0.003 in, (10) 0.004 in, (10) 0.005 in, (10) 0.0075 in, (10) 0.01 in, (10) 0.0125 in, (10) 0.015 in, (10) 0.02 in, (10) 0.025 in, (10) 0.03 in, (10) 0.04 in, (10) 0.05 in, (10) 0.06 in, 0.0005 in
  • Longueur
    2 po
  • Longueur de cale
    2 po
  • Taille de la cale
    A
  • Largeur de cale
    2 po
  • Profondeur de la fente
    1-5/16 po
  • Taille de l’emplacement
    5/8 po
  • Largeur de rainure
    5/8 po
  • Hauteur de la languette
    9/16 po
  • Largeur de la languette
    9/16 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériel
    Polyester et PVC
  • Nombre de pièces
    170
  • Matériau de cale
    Polyester
  • Type de cale
    Cale à fentes avec assortiment de languettes
  • Type
    Avec onglet

Aperçu

Description du fabricant
42905 2X2 CALES INCLINÉES À CODE DE COULEUR ASST