Motion
47070
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 5/16 po de diamètre min., 5/8 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560258
N° MFR47070
Prix2.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de bande - Acier inoxydable, 5/16 po de diamètre min., 5/8 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI01560258
N° MFR47070
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
Prix2.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    5/16 à 5/8 po
  • Hauteur
    14 mm
  • Diamètre maximal
    5/8 po
  • Diamètre minimum
    5/16 po
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Marque de précision
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    69815847070

Aperçu

Description du fabricant
47070 S8P COLLIER DE SERRAGE EN BOÎTE 10/B