Motion
69395
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01560745
N° MFR69395
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01560745
N° MFR69395
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 po
  • Longueur de cale
    100 po
  • Épaisseur des cales
    0.0080 po
  • Largeur de cale
    6 po
  • Taille
    6 x 100 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    22000 psi
  • Épaisseur
    0.0080 po
  • Poids
    0.65 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Grade
    H18/H19
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    H18/H19 Aluminium
  • Atteint/Dépasse
    ASTM-B209, FED-QQA-250F, AISI-1100-H18
  • Dureté Rockwell
    Brinell 44
  • Matériau de cale
    Aluminium
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Spécifications
    AISI 1100-H18/1145-H19
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0004 po
  • Type
    Rouleau
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
69395 008 X 6 X100 CALE EN ALUMINIUM