Motion
16005
Rondelle plate, matériau : acier, finition/revêtement : oxyde noir, taille : 1/2 po, diamètre extérieur : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01566718
N° MFR16005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle plate, matériau : acier, finition/revêtement : oxyde noir, taille : 1/2 po, diamètre extérieur : 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01566718
N° MFR16005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    17/32 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/8 po
  • Taille
    1/2 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Poids
    3 lb par 100

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications
    Norme TCMAI

Aperçu

Description du fabricant
16005 1/2 LAVEUSES PLATES