Motion
103-183
Micromètre extérieur, plage : 6 po à 7 po, type de mesure : mécanique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI01574116
N° MFR103-183
Prix538.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre extérieur, plage : 6 po à 7 po, type de mesure : mécanique, type d’embrayage : arrêt à cliquet, carbure
N° D’ARTICLE MI01574116
N° MFR103-183

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix538.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Profondeur de la gorge
    106 mm

Détails

  • Précision
    ±0.0002 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Émail cuit au four
  • Comprend
    Barre standard
  • Mesure maximale
    7 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    6 po
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
103-183 6-7 PO, 0,001 EN MÉCANIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif