Motion
533156
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M10x1.5 Filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586454
N° MFR533156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M10x1.5 Filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586454
N° MFR533156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Gobelet
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
533156 M10 X 40 1.50 VIS DE FIXATION 14.9