Motion
101617
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, 5/8-11 po de diamètre de filetage, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586853
N° MFR101617
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, 5/8-11 po de diamètre de filetage, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586853
N° MFR101617
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Type de point
    Gobelet

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION 101617 5/8-11 X 3/4 CUP PT