Motion
221244
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/8 po, diamètre de l’épaulement : 3/4 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01590139
N° MFR221244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à épaulement ou boulon, diamètre de filetage : 5/8 po, diamètre de l’épaulement : 3/4 po, longueur de l’épaulement : 4 po
N° D’ARTICLE MI01590139
N° MFR221244

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Longueur de l’épaule
    4 po
  • Diamètre du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications
    ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
BOULON D’ÉPAULE 221244 3/4 X 4