Motion
241232
Goupille standard, diamètre : 5/16 po, matériau : acier, longueur : 2 po
N° D’ARTICLE MI01590585
N° MFR241232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard, diamètre : 5/16 po, matériau : acier, longueur : 2 po
N° D’ARTICLE MI01590585
N° MFR241232
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Longueur
    2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de NIP
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 241232 5/16 X 2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good