Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’épaulement1 po
- Longueur de l’épaule2 po
- Diamètre du filetage3/4 po
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- SpécificationsASME/ANSI B18.3-2002, ASTM A574
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière