Motion
712179
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : 1/4-28 po, longueur : 5/8 po, tête plate, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01591361
N° MFR712179
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : 1/4-28 po, longueur : 5/8 po, tête plate, empreinte hexagonale
N° D’ARTICLE MI01591361
N° MFR712179
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur  
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications
    18-8 (A2) Acier inoxydable, ASME/ANSI B18.3-2002, ASTM F879
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
712179 1/4-28 X 5/8 FHCS SS