Motion
812030
Insert en nylon - Insert en nylon, matériau en acier, taille de filetage : M6x1
N° D’ARTICLE MI01593521
N° MFR812030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert en nylon - Insert en nylon, matériau en acier, taille de filetage : M6x1
N° D’ARTICLE MI01593521
N° MFR812030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type d’écrou de blocage
    Insertion en nylon
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    DIN 985
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
812030 M6 X 1.00 ÉCROU DE BLOCAGE CYLINDRIQUE