Motion
460232/466232

BRIGHTON BEST
460232/466232

Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 10.9, diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI01596831
N° MFR460232/466232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRIGHTON BEST
460232/466232

Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 10.9, diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI01596831
N° MFR460232/466232
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    20 mm
  • Longueur
    60 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.5

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Classe 10.9
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    AS1110/ISO 4017/4014
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
460232 M20 X 60 2.50 HHCS 10.9