Motion
LAE09ARSZ
Rail profilé de chariot à bille miniature - Séries : LE, métrique, bloc standard, rail de 9 mm
N° D’ARTICLE MI01597235
N° MFRLAE09ARSZ
Prix128.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille miniature - Séries : LE, métrique, bloc standard, rail de 9 mm
N° D’ARTICLE MI01597235
N° MFRLAE09ARSZ
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
Prix128.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    39.8
  • Taille nominale du rail
    9 mm
  • Longueur totale
    39.8 mm
  • Largeur totale
    39.8 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176502149
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LE
  • CUP_NON
    029176502149

Aperçu

Description du fabricant
LAE09ARSZ CHARIOT