Motion
LAU12ARS
Rail profilé de chariot à bille miniature avec guide linéaire - Série : LU, métrique, bloc standard, rail de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01597250
N° MFRLAU12ARS
Prix91.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille miniature avec guide linéaire - Série : LU, métrique, bloc standard, rail de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01597250
N° MFRLAU12ARS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    12 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    38.7 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176394997
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LU
  • CUP_NON
    029176394997

Aperçu

Description du fabricant
MINI INOXYDABLE LAU12ARS . CHARIOT