Motion
6005ZZNRC3
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01599146
N° MFR6005ZZNRC3
Prix61.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 47 mm, largeur 12 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01599146
N° MFR6005ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6005ZZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 47 mm pour l'utilisation de l'équipement.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005ZZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176091704
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10100 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176091704

Aperçu

Description du fabricant
6005 ZZ NR C3 BRG