Motion
40SK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
40SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 40 / 1/2 po, fixation SK-1, ajustement coulissant, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01602186
N° MFR40SK1 CONN LINK
Prix7.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40SK1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 40 / 1/2 po, fixation SK-1, ajustement coulissant, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01602186
N° MFR40SK1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.685 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192424

Aperçu

Description du fabricant
40 SK-1 S.C. LINK CONN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like