Motion
LR605-2RSR
Rouleau à fourche cylindrique - 16 mm de diamètre, 5 mm d’alésage, 5 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01603249
N° MFRLR605-2RSR
Prix57.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 16 mm de diamètre, 5 mm d’alésage, 5 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI01603249
N° MFRLR605-2RSR
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
Votre prix57.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    5 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643185592
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1290 N
  • Capacité de charge statique radiale
    510 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    LR6
  • CUP_NON
    4047643185592

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL LR605-2RSR-HLC