Spécifications
Dimensions
- Largeur de friction5 po
- Inertie78 livres par pied carré
- Taille14 po-oz
Détails
- ApplicationUsines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
- Application du frein d'embrayageEnsemble de pression
- Type d'embrayageVC
- ConfigurationApplication unique
- Type d’articleEmbrayage
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Matériau du produitAcier au carbone et néoprène
- SérieSérie VC
- Couple statique avant39200 lbIN@75 PSI
Aperçu
- Tube de constriction robuste semblable à un pneu
- Force appliquée uniformément au rayon optimal
- Vaste gamme de couples