Motion
40H150SK

BROWNING
40H150SK

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513991 - pas de 0.5000 po, 40 dents, diamètre extérieur de 6.3120 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01603877
N° MFR40H150SK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
40H150SK

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513991 - pas de 0.5000 po, 40 dents, diamètre extérieur de 6.3120 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01603877
N° MFR40H150SK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/8
  • Largeur de la face
    1.8125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Projection du concentrateur
    0.4970 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.3120 po
  • Longueur totale
    2.3103 po
  • Pas  
    1/2 po
  • Pas Diamètre  
    6.3660 po
  • Poids
    10.42 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SK
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40H150SK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289351336
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 40H150SK
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer