Motion
P2B-SCM-45M

DODGE
P2B-SCM-45M

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01605061
N° MFRP2B-SCM-45M
Prix308.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCM-45M

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 45 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01605061
N° MFRP2B-SCM-45M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre central du boulon
    0.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 6.6800 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.94 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-30,TS-300

Détails

  • Série de roulements
    Série 210
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125929
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5213 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    210
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    5213 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475653393

Aperçu

Description du fabricant
P2BSCM45M PIL NOIR