Motion
TA3820Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01606654
N° MFRTA3820Z
Prix68.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01606654
N° MFRTA3820Z
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
Prix68.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    27700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA3820Z avec un type de fermeture ouvert a un diamètre d'alésage de 38 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.14 lb, ce qui le rend approprié pour les machines industrielles, les boîtes de vitesses et les équipements agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA3820Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    45600 N

Aperçu

Description du fabricant
TA-3820-Z
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté