Motion
TUF9316
Trémies de transporteur à vis - matériau : acier au carbone, diamètre de la vis : 9.0000 po, longueur totale : 10 pi
N° D’ARTICLE MI01606946
N° MFRTUF9316
Prix756.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trémies de transporteur à vis - matériau : acier au carbone, diamètre de la vis : 9.0000 po, longueur totale : 10 pi
N° D’ARTICLE MI01606946
N° MFRTUF9316
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
Prix756.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la vis
    9.0000 po
  • Largeur de la carrosserie du bac
    10 po
  • Profondeur du creux
    6-1/8 po
  • Largeur de la bride de passage
    1-1/2 po
  • Longueur hors tout du creux
    10 pi
  • Largeur totale du passage
    13-3/8 po
  • Épaisseur du creux
    0.1875 po

Détails

  • Matériau du bac
    Acier au carbone
  • Abreuvoir ou couvercle
    Abreuvoir
  • Type de passage
    Robinetterie brute en U à bride Form

Aperçu

Description du fabricant
TUF9316-10 ÉVENTUEL

Vous pourriez également aimer