Motion
23084 CA/C084W506

SKF
23084 CA/C084W506

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01608283
N° MFR23084 CA/C084W506
Prix59,744.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23084 CA/C084W506

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01608283
N° MFR23084 CA/C084W506
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
Votre prix59,744.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    422.63 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C4, C08(ABEC 5), caractéristique technique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577054265
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    230
  • CUP_NON
    7316577054265

Aperçu

Description du fabricant
23084 CA C084 W506 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C4, C08(ABEC 5), caractéristique technique