Motion
KMM-11
Écrou de retenue - Filetage M55 x 2.0 , diamètre extérieur de 75 mm, diamètre extérieur de 67 mm, largeur de 11 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01609308
N° MFRKMM-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M55 x 2.0 , diamètre extérieur de 75 mm, diamètre extérieur de 67 mm, largeur de 11 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01609308
N° MFRKMM-11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    190 kN
  • Visage Diamètre  
    67 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Filetage Taille  
    M55 X 2.0

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBA-11
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMM
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
KMM-11 ÉCROU DE BLOCAGE