Motion
1090 SOLIDE

LOVEJOY INC
1090 SOLID

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage plein, longueur de 3.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01619191
N° MFR1090 SOLID
Prix586.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1090 SOLID

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage plein, longueur de 3.8800 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01619191
N° MFR1090 SOLID
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
Prix586.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8800 po
  • Code de taille de raccord
    1090
  • Concentrateur Diamètre  
    4.8700 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8800 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    200.20 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Poids
    23.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Style de couplage
    Non ennuyé
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    33000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    33000 po-lb
  • CUP_NON
    697904052381

Aperçu

Description du fabricant
1090-HUB-SOLID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer