Motion
KG-24-1
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Precision, diamètre de l’alésage : 1.5000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/2-12
N° D’ARTICLE MI01620088
N° MFRKG-24-1
Prix683.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : Precision, diamètre de l’alésage : 1.5000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/2-12
N° D’ARTICLE MI01620088
N° MFRKG-24-1
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
Votre prix683.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.1562 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre de la tête
    3.5000 po
  • Largeur de la tête
    1.125 po
  • Angle de désalignement
    6.5 o
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/2-12
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    64770 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KG
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • CUP_NON
    190029030260

Aperçu

Description du fabricant
KG-24-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H